text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M2,5X6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 6 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 6
P 0.45
s 5

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.025.006
EAN 8715494617017
UBB 500633342265
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.