text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M2,5X12

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 12 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 12
P 0.45
s 5

Standard

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.025.012
EAN 8715494120838
UBB 500571540441
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.