text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M18X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 100 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 100
P 2.5
s 27

Standard

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.180.100
EAN 8715492325136
UBB 951351920784
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.