text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M6X95


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 95 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 95
P 1
s 10

Standard

NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.060.095
EAN 8715494510714
UBB 500621783199
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.