text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M6X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 60 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.060.060
EAN 8715492255716
UBB 950351774845
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.