text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M3X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 30 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M3
k 2
L (mm) 30
P 0.5
s 5.5

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.030.030
EAN 8715492255259
UBB 951351782754
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.