text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M27X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 90 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M27
k 17
L (mm) 90
P 3
s 41

Standard

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.270.090
EAN 8715492257352
UBB 951351795210
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.