text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M27X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 100 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M27
k 17
L (mm) 100
P 3
s 41

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.270.100
EAN 8715492257369
UBB 951351795392
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.