text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M24X160


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 160 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Standard

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.240.160
EAN 8715494120456
UBB 500571242030
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.