text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M16X150


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 150 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 150
P 2
s 24

Standard

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.160.150
EAN 8715494512169
UBB 500621784346
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.