text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M4X22


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 22 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 22
P 0.7
s 7

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.040.022
EAN 8715494541053
UBB 500571236842
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.