text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M3X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 8 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M3
k 2
L (mm) 8
P 0.5
s 5.5

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.030.008
EAN 8715492255198
UBB 951351782184
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.