text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M20X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 40 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 40
P 2.5
s 30

Standard

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.200.040
EAN 8715492256935
UBB 950351781931
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.