My Favorites
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51010
51010.025.006
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M2,5X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
6
P
0.45
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
51010.025.006
EAN
8715494605601
UBB
500633215123
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD