text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M2,5X14


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 14 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M2.5
k 1.7
L (mm) 14
P 0.45
s 5

Standard

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.025.014
EAN 8715494122504
UBB 500571250363
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.