text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M16X85


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 85 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 85
P 2
s 24

Standard

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.160.085
EAN 8715494512145
UBB 500621784189
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.