text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M12X95


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 95 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 95
P 1.75
s 19

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.120.095
EAN 8715494605922
UBB 500633118699
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.