text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M12X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 45 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Standard

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.120.045
EAN 8715492256300
UBB 950351778721
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.