text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M10X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 45 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.100.045
EAN 8715492256089
UBB 950351777244
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.