Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
45810
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
Hexagon head screw DIN 933 Kuprodur CU5 60
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Class
60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Fabory
Class
60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Kuprodur
Material technical
CU5
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.