text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M8X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Standard

NF ≈E25-114
NEN ≈1568
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.080.016
EAN 8715492860590
UBB 950351895475
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.