text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M16X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 50 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Standard

DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
NF ≈E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.160.050
EAN 8715493805231
UBB 955351384818
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.