text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Standard

ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
DIN ≈933
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.120.050
EAN 8715492860798
UBB 951351753391
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.