text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Standard

DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.120.040
EAN 8715492860781
UBB 951351753219
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.