text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M20X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 35 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Standard

ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
DIN ≈933
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.200.035
EAN 8715494513906
UBB 500621801413
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.