text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw BSW BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 1/2X2 Inch


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 1/2 Inch
Lunghezza 50 mm
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 12
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensioni

A 0.82
F 0.343
L (mm) 50

Standard

BS ≈1083

Numeri di articolo

Numero articolo 03410.127.050
EAN 8715492111319
UBB 950351308636
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.