text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw BSW BS ≈1083 Brass Cu2 5/16X1.1/8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical Cu2
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 30 mm
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Brass
Material technical Cu2
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 18
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensioni

A 0.525
F 0.218
L (mm) 30

Standard

BS ≈1083

Numeri di articolo

Numero articolo 46210.079.030
EAN 8715492842046
UBB 950351751322
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.