Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
U04360
U04360.043.0175
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
Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 7/16-20X1.3/4
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
7/16 Inch
Lunghezza
1.3/4 Inch
Marchio
Fabory
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
20
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensioni
F
0.625
H
0.28125
LT (min.): L
6 Inch
1.375
LT (min.): L≤6 Inch
1.125
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numeri di articolo
Numero articolo
U04360.043.0175
EAN
8717077354302
UBB
500620871144
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare