Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
U08210
U08210.062.0150
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
Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.2 5/8-11X1.1/2 ft
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5/8 Inch
Lunghezza
1.1/2 Inch
Marchio
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
11
Info
ft = fully threaded
Dimensioni
F
0.9375
H
0.390625
LT (min.): L
6 Inch
1.75
LT (min.): L≤6 Inch
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U08210.062.0150
EAN
8717077378384
UBB
500621083160
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare