text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M20X65

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 65 mm
Class 4.6
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
m 16
P 2.5
s 30

Standard

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402

Numeri di articolo

Numero articolo 08200.200.065
EAN 8715492552457
UBB 950351100892
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.