Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
08200
08200.120.055
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
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M12X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
55 mm
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
m
10
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
Numeri di articolo
Numero articolo
08200.120.055
EAN
8715492551580
UBB
950351093964
UNSPSC
31161620