text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M10X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 4.6
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 90 mm
Class 4.6
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
m 8
P 1.5
s 17

Standard

ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402

Numeri di articolo

Numero articolo 08200.100.090
EAN 8715492551399
UBB 950351092222
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.