text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M10X110

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 110 mm
Class 4.6
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
m 8
P 1.5
s 17

Standard

NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NEN 102/697

Numeri di articolo

Numero articolo 08200.100.110
EAN 8715494507622
UBB 500621753564
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.