Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01060
01060.080.050
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M8X1,00X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Numeri di articolo
Numero articolo
01060.080.050
EAN
8715492019530
UBB
950351126632
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD