Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01060
01060.120.070
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M12X1,50X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
70 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.5
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Numeri di articolo
Numero articolo
01060.120.070
EAN
8715492019868
UBB
950351128208
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD