text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M12X1,50X65


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 65 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 65
P 1.5
s 19

Standard

NF E25-152
DIN 960
NEN 1555
ISO 8765

Numeri di articolo

Numero articolo 01060.120.065
EAN 8715492019851
UBB 950351128125
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.