Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01060
01060.100.070
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M10X1,25X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
70 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
70
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01060.100.070
EAN
8715492019707
UBB
950351127390
UNSPSC
31161620