text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M10X1,25X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.25
s 17

Standard

NEN 1555
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765

Numeri di articolo

Numero articolo 01060.100.050
EAN 8715492019660
UBB 950351127135
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.