Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01060
01060.100.035
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M10X1,25X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
35 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Numeri di articolo
Numero articolo
01060.100.035
EAN
8715494503501
UBB
500621729168
UNSPSC
31161620