text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M10X1,25X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 100 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.25
s 17

Standard

NF E25-152
ISO 8765
NEN 1555
DIN 960

Numeri di articolo

Numero articolo 01060.100.100
EAN 8715492019745
UBB 950351127622
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.