text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M33X160

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 160 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 160
P 3.5
s 50

Standard

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01220.330.160
EAN 8715492035424
UBB 954351336654
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.