text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M16X220

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 220 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 220
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01220.160.220
EAN 8715492034335
UBB 954351335334
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.