Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04104
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 10.9
Previous
Next
Numero articolo
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare