text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M30X170


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 170 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 170
P 3.5
s 46

Standard

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.300.170
EAN 8715494503679
UBB 500621730885
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.