text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M20X65


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 65 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 2.5
s 30

Standard

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.200.065
EAN 8715492027115
UBB 950351155839
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.