text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M20X260


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 260 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 260
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.200.260
EAN 8715492027337
UBB 950351157579
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.