My example list
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.160.200
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M16X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
200 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.160.200
EAN
8715492026743
UBB
950351153776
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD