text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M10X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 70 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 70
P 1.5
s 16

Standard

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.100.071
EAN 8715492025562
UBB 952351613387
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.