Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
08751
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel (AD-W7) Zinc plated 5.6 for pressure vessels
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
5.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
5.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare