text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M12X220/S=19

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 220 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 220
P 1.75
s 19

Standard

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01220.120.220
EAN 8715492033932
UBB 954351334832
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.